曜日別特売

ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ

ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ - 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ - 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ - 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝先丸 テンバゴテ - 緑長(ミドリカネチョウ)

背金が取れないハードトランダム接着です。モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。

用途建物の基礎上部の仕上作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)148内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315563148mm
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40315572148mm0.3(アンカー対応)
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする