曜日別特売

木鏝

木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)木鏝 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(1件のレビュー)

コンクリート床表面のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。

用途コンクリート床のならし作業。材質コテ板:米ヒバ材高さ(mm)75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315624240mm24020090240
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
40315633270mm27022095270
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315642300mm300260100300
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315651330mm330300115330
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315667360mm360340110360
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315633
2016-01-14
用途: 基礎コンクリートの押さえに使用しました。
株式会社東横イン電建建設業・工事業

ベース基礎コンクリートの押さえを行うため使用致しました。大きさ的にちょうど良かったので、満足致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする