本焼土間鏝 0.7mm

本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業本焼土間鏝 0.7mm - アローライン工業
(2件のレビュー)

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315676330mm330
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40315685360mm360
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40315694390mm390
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315703450mm450
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315676
2015-12-12
用途: コンクリート製品のこてなで

こての厚みがあるので仕方ないと思いますが重たい、次回は0.5mmを購入しようと思う

1が参考にしています
対象商品 : 40315703
2013-05-10
用途: コンクリ-トやモルタルの均し

使いやすい。でもホ-ムセンタ-の方が安かった。残念。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする