超細巾ステン先丸鏝 0.3

超細巾ステン先丸鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)超細巾ステン先丸鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)超細巾ステン先丸鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)超細巾ステン先丸鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)
(1件のレビュー)

幅の細い場所の作業が効率良くできます。広い面積の仕上げ塗りにも効率良く塗れます。
モルタル表面にスジをつけにくい先丸タイプです。シンナー類で洗えます。背金が取れないハードランダム接着です。

用途狭い場所および広い面積の仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS420J2) 背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC)板厚(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315746390mm390
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
40315755420mm420
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315746
2016-02-26
用途: 土間コンの仕上げ作業

購入しようと考えていたのですが、ホ-ムセンタ-で3758円で見つけてしまいました。申し訳ございません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする