緑長(ミドリカネチョウ)
背金付ステンレス角鏝
背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途
下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
高さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40315834
240mm
240
200
75
240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
40315843
270mm
270
280
90
270
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315852
300mm
300
340
100
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください