超極薄シゴキ鏝 0.2

超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業超極薄シゴキ鏝 0.2 - アローライン工業

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。高さ(mm)67板厚(mm)0.2材質(柄部)中首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315922240mm 本焼鏝板:焼入鋼 柄:木24020083240
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
40315931270mm 本焼鏝板:焼入鋼 柄:木27024090270
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315947240mm ステン鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木24020083240
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
40315956270mm ステン鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木27024090270
オープン
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする