テフリック 本焼角鏝 0.3

テフリック 本焼角鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック 本焼角鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック 本焼角鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)テフリック 本焼角鏝 0.3 - 緑長(ミドリカネチョウ)

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。

用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40315965240mm2407020085240
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
40315974270mm2708022090270
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする