緑長(ミドリカネチョウ)
本焼のこ目パターン鏝6&9
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途
モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。
材質
コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)
240
高さ(mm)
60
質量(g)
207
奥行(mm)
83
板厚(mm)
0.5
寸法・規格(mm)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40316017
240mm
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください