曜日別特売

本焼クシメ鏝

本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業本焼クシメ鏝 - アローライン工業

タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.5材質(柄部)中首内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
寸法・規格(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40316026240mm 3mm目2406723083240
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
40316035240mm 5mm目2406723083240
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
40316044270mm 5mm目2706626090270
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40316053300mm 5mm目3006730095300
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする