曜日別特売

MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700

MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 - ENDOX(エンドックス)
(5件のレビュー)

作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。

用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・PTFE・PMMAには接着しません。熱可塑性ブレンド素材に関しては、ご使用前に必ずテストを行ってください。
※ウイングノズルを取り付ける際は、暫定措置として簡易アタッチメントを使用するか、マスキングテープで根本を固定してご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666609800871本(290mL)ホワイト
2,900
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52706737800881本(290mL)ベージュ
2,900
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
40316272MSP71001本(310mL)ホワイト
2,200
取扱い終了
代替品有
40316281MSP71001本(310mL)ベージュ
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
40316297MSP71001個グレー
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

線引き用シーラーMSP-7100の開封方法とウイングノズルの使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40316272MSP71005266660980087MSP7100 MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス) 52666609MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700ENDOX(エンドックス)1本(290mL)
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40316281MSP71005270673780088MSP7100 MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700 ENDOX(エンドックス) 52706737MSポリマー車体シーリング剤 A-SMP8700ENDOX(エンドックス)1本(290mL)
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52666609
2022-01-05
用途: 自動車塗装
足立自動車

モノタロウのコーキングガンエアー式と購入し使用。
使用期限残1ヵ月の製品が届きました。エブリィのバックドアに使うだけでは大量に残ります。通常は開封後2~3か月使用できるモノですが期限が短く次回は使えないでしょうね。また、中身にエアーが噛んでるのか何度も息継ぎをして困りました。
但し、初めて使うコーキングガンの不良なのかわかりませんが。。。

対象商品 : 52666609
2021-12-03
用途: メンテナンス用

自動車のボンネット裏の補修用に購入しました。
カートリッジ式なので使いやすかったです。

対象商品 : 52706737
2021-08-04
用途: 車体のシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

色がベージュなのでこちらを使用しています。価格も安くて良いです。

対象商品 : 52666609
2021-03-20
用途: 車の下廻りの補修FRPシートを貼り付けるのに使用しました。
その他業種

接着剤の出方がちょうど良く、作業がしやすかったです。
しばらく日が経ってからでも、先端を取り除けば使えるところが良いです。

対象商品 : 40316281
2013-10-25
用途: 自動車鈑金・塗装

まだ、使用していないのでわかりません!が・・・・色がベ-ジュというところが魅力かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする