Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
プログラマブル表示器 GP4000Mシリーズ
解像度
320×240ドット(QVGA)
仕様
接続ドライバ数/1
定格電圧(V)
DC24
ディスプレイ
TFT65536色
記憶容量(MB)
8
インターフェイス
イーサネット(LAN)/制御機器との通信のみ、シリアル(COM1)/RS-232C/422/485、USB(TypeA)、USB(miniB)
タッチパネル方式
アナログ
輝度調整
16段階
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40338121
PFXGM4301TAD
5.7型
¥138,950
取扱い終了
40338137
PFXGM4201TAD
3.5型
¥81,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【デモ動画】タッチパネル表示器を驚きの速さで取り付け!
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった