阪神電線
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全360種類を絞り込む
芯数(C)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
20
導体外径(Φmm)
1.1
1.3
1.7
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
16
18
20
360種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
識別
絶縁体外径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40345864
MRC UL2464
2
1.7
1
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40345873
MRC UL2464
2
1.7
2
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
40345882
MRC UL2464
2
1.7
3
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
40345891
MRC UL2464
2
1.7
4
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40345907
MRC UL2464
2
1.7
5
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40345916
MRC UL2464
2
1.7
10
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40345925
MRC UL2464
2
1.7
20
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345934
MRC UL2464
2
1.7
30
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345943
MRC UL2464
2
1.7
40
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345952
MRC UL2464
2
1.7
50
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345961
MRC UL2464
2
1.7
60
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345977
MRC UL2464
2
1.7
70
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345986
MRC UL2464
2
1.7
80
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40345995
MRC UL2464
2
1.7
90
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346004
MRC UL2464
2
1.7
100
16
7.3
1.0
71
14.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346013
MRC UL2464
3
1.7
1
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346022
MRC UL2464
3
1.7
2
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346031
MRC UL2464
3
1.7
3
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346047
MRC UL2464
3
1.7
4
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346056
MRC UL2464
3
1.7
5
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346065
MRC UL2464
3
1.7
10
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346074
MRC UL2464
3
1.7
20
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346083
MRC UL2464
3
1.7
30
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346092
MRC UL2464
3
1.7
40
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346101
MRC UL2464
3
1.7
50
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346117
MRC UL2464
3
1.7
60
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346126
MRC UL2464
3
1.7
70
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346135
MRC UL2464
3
1.7
80
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346144
MRC UL2464
3
1.7
90
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346153
MRC UL2464
3
1.7
100
16
7.7
1.0
88
12.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346162
MRC UL2464
4
1.7
1
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346171
MRC UL2464
4
1.7
2
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346187
MRC UL2464
4
1.7
3
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346196
MRC UL2464
4
1.7
4
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346205
MRC UL2464
4
1.7
5
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346214
MRC UL2464
4
1.7
10
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346223
MRC UL2464
4
1.7
20
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346232
MRC UL2464
4
1.7
30
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346241
MRC UL2464
4
1.7
40
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346257
MRC UL2464
4
1.7
50
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346266
MRC UL2464
4
1.7
60
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346275
MRC UL2464
4
1.7
70
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346284
MRC UL2464
4
1.7
80
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346293
MRC UL2464
4
1.7
90
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346302
MRC UL2464
4
1.7
100
16
8.4
1.0
112
11.0
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40346311
MRC UL2464
6
1.7
1
16
9.9
1.0
157
9.6
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346327
MRC UL2464
6
1.7
2
16
9.9
1.0
157
9.6
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346336
MRC UL2464
6
1.7
3
16
9.9
1.0
157
9.6
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346345
MRC UL2464
6
1.7
4
16
9.9
1.0
157
9.6
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40346354
MRC UL2464
6
1.7
5
16
9.9
1.0
157
9.6
数字マーキング
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表