阪神電線
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
(1件のレビュー)
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。
色
黒
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
種類
FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全360種類を絞り込む
芯数(C)
選択してください
2
3
4
6
8
10
12
20
導体外径(Φmm)
1.1
1.3
1.7
全長(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
16
18
20
360種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
色(絶縁体)
絶縁体外径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40349461
MRC UL2464SB
2
1.7
1
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349477
MRC UL2464SB
2
1.7
2
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349486
MRC UL2464SB
2
1.7
3
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349495
MRC UL2464SB
2
1.7
4
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349504
MRC UL2464SB
2
1.7
5
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349513
MRC UL2464SB
2
1.7
10
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349522
MRC UL2464SB
2
1.7
20
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349531
MRC UL2464SB
2
1.7
30
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349547
MRC UL2464SB
2
1.7
40
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349556
MRC UL2464SB
2
1.7
50
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349565
MRC UL2464SB
2
1.7
60
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349574
MRC UL2464SB
2
1.7
70
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349583
MRC UL2464SB
2
1.7
80
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349592
MRC UL2464SB
2
1.7
90
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349601
MRC UL2464SB
2
1.7
100
16
7.9
1.0
93
14.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349617
MRC UL2464SB
3
1.7
1
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349626
MRC UL2464SB
3
1.7
2
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349635
MRC UL2464SB
3
1.7
3
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349644
MRC UL2464SB
3
1.7
4
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349653
MRC UL2464SB
3
1.7
5
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349662
MRC UL2464SB
3
1.7
10
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349671
MRC UL2464SB
3
1.7
20
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349687
MRC UL2464SB
3
1.7
30
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349696
MRC UL2464SB
3
1.7
40
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349705
MRC UL2464SB
3
1.7
50
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349714
MRC UL2464SB
3
1.7
60
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349723
MRC UL2464SB
3
1.7
70
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349732
MRC UL2464SB
3
1.7
80
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349741
MRC UL2464SB
3
1.7
90
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349757
MRC UL2464SB
3
1.7
100
16
8.3
1.0
114
12.0
線芯No.1/黒色、線芯No.2/白色、線芯No.3/緑色(黄色両面埋込ラインマーク入)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349766
MRC UL2464SB
4
1.7
1
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349775
MRC UL2464SB
4
1.7
2
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349784
MRC UL2464SB
4
1.7
3
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349793
MRC UL2464SB
4
1.7
4
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349802
MRC UL2464SB
4
1.7
5
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349811
MRC UL2464SB
4
1.7
10
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349827
MRC UL2464SB
4
1.7
20
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349836
MRC UL2464SB
4
1.7
30
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349845
MRC UL2464SB
4
1.7
40
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349854
MRC UL2464SB
4
1.7
50
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349863
MRC UL2464SB
4
1.7
60
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349872
MRC UL2464SB
4
1.7
70
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349881
MRC UL2464SB
4
1.7
80
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349897
MRC UL2464SB
4
1.7
90
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349906
MRC UL2464SB
4
1.7
100
16
9.0
1.0
138
11.0
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349915
MRC UL2464SB
6
1.7
1
16
10.6
1.0
196
9.6
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349924
MRC UL2464SB
6
1.7
2
16
10.6
1.0
196
9.6
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349933
MRC UL2464SB
6
1.7
3
16
10.6
1.0
196
9.6
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40349942
MRC UL2464SB
6
1.7
4
16
10.6
1.0
196
9.6
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40349951
MRC UL2464SB
6
1.7
5
16
10.6
1.0
196
9.6
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
2.6
16.6
6/44/0.08
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表