曜日別特売

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 - 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 - 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 - 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 - 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 - 阪神電線

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。

種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全120種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
120種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
シース外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
色(絶縁体)
絶縁体外径(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40354264MRC UL2501SB21.711610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354273MRC UL2501SB21.721610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354282MRC UL2501SB21.731610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354291MRC UL2501SB21.741610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354307MRC UL2501SB21.751610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354316MRC UL2501SB21.7101610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354325MRC UL2501SB21.7201610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354334MRC UL2501SB21.7301610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354343MRC UL2501SB21.7401610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354352MRC UL2501SB21.7501610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354361MRC UL2501SB21.7601610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354377MRC UL2501SB21.7701610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354386MRC UL2501SB21.7801610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354395MRC UL2501SB21.7901610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354404MRC UL2501SB21.71001610.915418.5黒色絶縁体に白色ナンバリング3.416.16/44/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354413MRC UL2501SB31.711611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354422MRC UL2501SB31.721611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354431MRC UL2501SB31.731611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354447MRC UL2501SB31.741611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354456MRC UL2501SB31.751611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354465MRC UL2501SB31.7101611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354474MRC UL2501SB31.7201611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354483MRC UL2501SB31.7301611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354492MRC UL2501SB31.7401611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354501MRC UL2501SB31.7501611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354517MRC UL2501SB31.7601611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354526MRC UL2501SB31.7701611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354535MRC UL2501SB31.7801611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354544MRC UL2501SB31.7901611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354553MRC UL2501SB31.71001611.518315.61、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354562MRC UL2501SB41.711612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354571MRC UL2501SB41.721612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354587MRC UL2501SB41.731612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354596MRC UL2501SB41.741612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354605MRC UL2501SB41.751612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354614MRC UL2501SB41.7101612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354623MRC UL2501SB41.7201612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354632MRC UL2501SB41.7301612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354641MRC UL2501SB41.7401612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354657MRC UL2501SB41.7501612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354666MRC UL2501SB41.7601612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354675MRC UL2501SB41.7701612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354684MRC UL2501SB41.7801612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354693MRC UL2501SB41.7901612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354702MRC UL2501SB41.71001612.421914.21~3黒色絶縁体に白色ナンバリング、4緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
40354711MRC UL2501SB61.711614.530512.61~5黒色絶縁体に白色ナンバリング、6緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40354727MRC UL2501SB61.721614.530512.61~5黒色絶縁体に白色ナンバリング、6緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354736MRC UL2501SB61.731614.530512.61~5黒色絶縁体に白色ナンバリング、6緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354745MRC UL2501SB61.741614.530512.61~5黒色絶縁体に白色ナンバリング、6緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40354754MRC UL2501SB61.751614.530512.61~5黒色絶縁体に白色ナンバリング、6緑(黄色両面埋込ラインマーク入)3.416.16/44/0.08
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする