ウルトラファイブ インチサイズ

ウルトラファイブ インチサイズ - 八光電機ウルトラファイブ インチサイズ - 八光電機

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

内容量1台
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
335件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm2)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40366977HLJ102131.812025123.1
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
40366986HLJ105131.812050243.1
オープン
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
40366995HLJ103238.112030113.1
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367004HLJ104238.112044163.1
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
40367013HLJ106238.112060223.1
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367022HLJ105350.812050133.1
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
40367031HLJ107463.512070133.1
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367047HLJ111588.9120110143.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367056HLJ204238.1単相24044163.1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40367065HLJ205350.8単相24050133.1
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367074HLJ207463.5単相24070133.1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367083HLJ211588.9単相240110143.1
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367101HLK108125.412080266.25
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367117HLK110125.4120100336.25
オープン
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
40367126HLK115125.4120150506.25
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367135HLK107231.812075186.25
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367144HLK110231.8120100236.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367153HLK115231.8120150356.25
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367171HLK110338.1120100186.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367187HLK115338.1120150276.25
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
40367196HLK120338.1120200366.25
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40367205HLK110450.8120100126.25
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367214HLK115450.8120150196.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367223HLK120450.8120200256.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367232HLK125450.8120250316.25
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367241HLK110576.21201007.76.25
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367257HLK120576.2120200156.25
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367266HLK130576.2120300236.25
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367327HLL115125.4120150339.42
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367336HLL110231.8120100169.42
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367363HLL120231.8120200319.42
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367372HLL105338.11205069.42
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367406HLL115338.1120150189.42
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367415HLL120338.1120200249.42
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
40367424HLL125338.1120250309.42
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367442HLL117444.5120175179.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367451HLL125444.5120250249.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367476HLL110550.81201008.39.42
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367485HLL115550.8120150129.42
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367494HLL120550.8120200179.42
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367503HLL125550.8120250219.42
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367521HLL140550.8120400339.42
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367537HLL107657.2120755.49.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367573HLL130657.2120300219.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367591HLL120763.5120200139.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367607HLL125763.5120250169.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367616HLL130763.5120300199.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367625HLL140763.5120400259.42
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367686HLL130876.2120300159.42
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
40367695HLL140876.2120400209.42
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする