八光電機
ニューウルトラファイブ
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)
200
最高使用温度(℃)
(ヒーター表面温度)400
内容量
1本
注意
※カートリッジヒーターでは、ヒーターから加熱される金属への、熱伝達を良くすることが重要です。
※挿入する穴径と、ヒーター径の差は極力小さくしてください。(0.1 mm以下:Φ10 ヒーターならΦ10.1 穴)
※穴の内面は、平滑に仕上げてください。リーマ加工をお奨めします。
※穴加工に使用したオイルは除去してください。オイルが残っていますと、オイルが加熱され炭化物となり、熱伝導が悪くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40370321
HLB2101S
50
100
12
6.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370337
HLB2102S
80
100
7
6.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40370346
HLB2152S
80
150
10
6.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370355
HLB2103S
100
100
5.4
6.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370364
HLB2203S
100
200
11
6.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370373
HLC2101S
50
100
9.9
8.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370382
HLC2151S
50
150
15
8.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370391
HLC2102S
80
100
5.7
8.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
45日以内出荷
返品不可
40370407
HLC2202S
80
200
11
8.0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40370416
HLC2153S
100
150
6.6
8.0
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370425
HLC2253S
100
250
11
8.0
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370434
HLC2204S
130
200
6.6
8.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
40370443
HLC2304S
130
300
9.9
8.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370452
HLC2305S
150
300
8.5
8.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40370461
HLC2455S
150
450
13
8.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370477
HLC2356S
180
350
8.2
8.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
40370486
HLC2506S
180
500
12
8.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370495
HLC2407S
200
400
8.4
8.0
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370504
HLC2607S
200
600
13
8.0
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
40370513
HLC2458S
230
450
8.1
8.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370522
HLC2658S
230
650
12
8.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370531
HLC2509S
250
500
8.3
8.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370547
HLC2709S
250
700
12
8.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370556
HLC4551S
300
550
7.5
8.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
40370565
HLC4851S
300
850
12
8.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
40370574
HLE2101S
50
100
8
10.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370583
HLE2201S
50
200
16
10.0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
40370592
HLE2152S
80
150
6.8
10.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370601
HLE2252S
80
250
11
10.0
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
40370617
HLE2203S
100
200
7.1
10.0
¥
9,814
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370626
HLE2204S
130
200
5.3
10.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370635
HLE2404S
130
400
11
10.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370644
HLE2305S
150
300
6.8
10.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40370653
HLE2505S
150
500
11
10.0
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40370662
HLE2406S
180
400
7.5
10.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370671
HLE2656S
180
650
12
10.0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370687
HLE2457S
200
450
7.5
10.0
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370696
HLE2707S
200
700
12
10.0
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40370705
HLE2558S
230
550
8
10.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370714
HLE2808S
230
800
12
10.0
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370723
HLE2609S
250
600
8
10.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40370732
HLE2909S
250
900
12
10.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
40370741
HLE4701S
300
700
7.7
10.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40370757
HLE4101S
300
1000
11
10.0
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。