八光電機
カスタムノズルヒーター
カスタムノズルヒーターは、サイカンヒーターの技術を元に完成された、高性能ヒーターです。
ヒーターエレメントは、内部ヒーターケースと一体化していますので、発熱した熱を効率よく伝えます。
電圧(V)
単相200
連続使用温度(℃)
400
寸法C(Φmm)
3.2
内容量
1台
注意
※スリーブ、フレキシブルチューブの周囲温度は180℃以下でご使用ください。
※過熱すると、早期断線の原因になりますので必ず温度コントロールしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
容量(W)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40370863
ZCN1306
60
250
23
13
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370872
ZCN1606
60
250
26
16
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370881
ZCN1905
50
245
28
19
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370897
ZCN2004
40
245
30
20
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370906
ZCN3004
40
245
40
30
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370915
ZCN4003
30
240
50
40
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください