曜日別特売

精密ホットプレート

精密ホットプレート - 八光電機

切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。
プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。
ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。
プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。
加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。

表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm内容量1台
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
容量(kW)
プレート寸法(mm)
材質(プレート)
質量(kg)
最高使用温度(℃)
耐荷重(kN)
温度センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40370924HPA30101002.2300×300×25A5052(アルミ材)表面処理なし約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370933HPA30111003.4300×300×25A5052(アルミ材)表面処理なし約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370942HPA3012単相2002.2300×300×25A5052(アルミ材)表面処理なし約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370951HPA3013単相2003.4300×300×25A5052(アルミ材)表面処理なし約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370967HPA30201002.2300×300×25A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370976HPA30211003.4300×300×25A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370985HPA3022単相2002.2300×300×25A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40370994HPA3023単相2003.4300×300×25A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約7350(200℃時)154シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371003HPS30101002.2300×300×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約17500(500℃時)551シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371012HPS30111003.4300×300×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約17500(500℃時)551シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371021HPS3012単相2002.2300×300×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約17500(500℃時)551シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371037HPS3013単相2003.4300×300×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約17500(500℃時)551シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371046HPA20101001.2200×200×20A5052(アルミ材)表面処理なし約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371055HPA20111001.8200×200×20A5052(アルミ材)表面処理なし約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371064HPA2012単相2001.2200×200×20A5052(アルミ材)表面処理なし約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371073HPA2013単相2001.8200×200×20A5052(アルミ材)表面処理なし約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371082HPA20201001.2200×200×20A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371091HPA20211001.8200×200×20A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371107HPA2022単相2001.2200×200×20A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371116HPA2023単相2001.8200×200×20A5052(アルミ材) アルマイト表面処理約3350(200℃時)68.6シース熱電対K タイプ Φ3.2×150(型番:HTK0237)
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371125HPS20101001.2200×200×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約8500(500℃時)245シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371134HPS20111001.8200×200×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約8500(500℃時)245シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371143HPS2012単相2001.2200×200×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約8500(500℃時)245シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371152HPS2013単相2001.8200×200×23SUS304(ステンレス材) 表面処理なし約8500(500℃時)245シース熱電対K タイプΦ 3.2×200(型番:HTK0238)
オープン
339,800
373,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする