八光電機
サイカンヒーター S型
シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
タイプ
ストレートタイプ
材質(シース)
ステンレス(SUS316)
周囲温度(℃)
200以下(スリーブ)
使用温度(℃)
[安全使用温度]300(ヒーター表面)
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
電圧(V)
容量(W)
発熱密度(W/cm
2
)
耐電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40371353
SSS1050
2100
4.0
110
500
1.89(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371362
SSS1080
3700
3.2
110
800
2.15(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371371
SSS1100
4500
4.0
110
1000
1.77(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371387
SSS1200
5500
4.8
110
1200
1.45(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371396
SSS2080
5300
4.0
単相200
800
1.20(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371405
SSS2100
6000
4.8
単相200
1000
1.11(発熱部表面容量密度)
1500(ACV1分)
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40371414
SSS2150
12000
4.0
単相200
1500
1.03(発熱部表面容量密度)
1000(ACV1分)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください