アルミジョイナー

アルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モールアルミジョイナー - 光モール
(5件のレビュー)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ内容量1本
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
溝幅(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4036007442010003.51315.5
オープン
438
482(税込)
当日出荷
地域運賃
4036008342110003.51315.5
オープン
399
439(税込)
当日出荷
地域運賃
40360092427100051317
オープン
479
527(税込)
当日出荷
地域運賃
40360101428100051317
オープン
479
527(税込)
当日出荷
地域運賃
40360223120010006201-
オープン
659
725(税込)
当日出荷
4036032714463004.513-6.5
オープン
238
262(税込)
3日以内出荷
地域運賃
4036033614473004.513-6.5
オープン
238
262(税込)
3日以内出荷
地域運賃
40360232120110008201-
オープン
取扱い終了
特別運賃
403602411202100010201-
オープン
取扱い終了
特別運賃
403602571203100012201-
オープン
取扱い終了
特別運賃
403602661204100015201-
オープン
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360083
2022-02-03
用途: リフォーム キッチン
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品 : 40360083
2019-07-07
用途: ピシっと決まった
サービス業

台所自力でリフォームしてます。コンロ取っ払ったあとの壁にパネルを貼ってその切れ端にこれをはめたら
すごくクールに決まりました。よかった。

対象商品 : 40360074
2019-12-13
用途: 窓枠
その他業種

丈夫なものです。
通常の使用には全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 40360336
2014-12-10
用途: デイライトの枠作成
建設業・工事業

3.5㎜と4.5㎜を購入しましたが、いづれも軽くてしかも扱いやすく丈夫なのが良いと思います。縁取りの枠として最適で次回も再注文したいと思います。

対象商品 : 40360083
2015-02-01
用途: キッチンパネル施工時のエッジ施工に

比較的安価に購入できた。価格の割にまともな製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする