曜日別特売
1447 アルミジョイナー 光モール 40360336

1447 アルミジョイナー 光モール 40360336
1447 アルミジョイナー 光モール 40360336

アルミジョイナー

(5件のレビュー)
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
幅(mm)
13
長さ(mm)
300
高さ(mm)
6.5
注文コード
40360336
品番
1447
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
¥269

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

長さ(mm)
300
溝幅(mm)
4.5
幅(mm)
13
厚さ(mm)
-
高さ(mm)
6.5
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360083
2022-02-03
用途: リフォーム キッチン
建設業・工事業

商品の到着早くたいへん満足です。梱包も良く満足です。

対象商品 : 40360083
2019-07-07
用途: ピシっと決まった
サービス業

台所自力でリフォームしてます。コンロ取っ払ったあとの壁にパネルを貼ってその切れ端にこれをはめたら
すごくクールに決まりました。よかった。

対象商品 : 40360074
2019-12-13
用途: 窓枠
その他業種

丈夫なものです。
通常の使用には全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 40360336
2014-12-10
用途: デイライトの枠作成
建設業・工事業

3.5㎜と4.5㎜を購入しましたが、いづれも軽くてしかも扱いやすく丈夫なのが良いと思います。縁取りの枠として最適で次回も再注文したいと思います。

対象商品 : 40360083
2015-02-01
用途: キッチンパネル施工時のエッジ施工に

比較的安価に購入できた。価格の割にまともな製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする