曜日別特売

床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)

床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) - ダイケン

モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)

材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)内容量1台
注意
※防水・防臭性を高めるため、外枠の外面および下面は防水モルタルをしっかり詰めて施工してください。
※水没したり、積雪する場所に取り付けた場合、防水機能を損なうことがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40358166FSMPD45H404450428目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2ハンドル付
44,800
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358175FSMPD45N404450428目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1ハンドル無
40,900
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358184FSMPD45KH404450428目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2ハンドル付・錠付
63,800
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358193FSMPD45KN404450428目地用スペーサー×8、六角レンチ(呼び6)×1ハンドル無・錠付
59,900
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358202FSMPD60H554600578目地用スペーサー×12、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2ハンドル付
52,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
40358211FSMPD60N554600578目地用スペーサー×12、六角レンチ(呼び6)×1ハンドル無
48,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358227FSMPD60KH554600578目地用スペーサー×12、六角レンチ(呼び6)×1、引き上げハンドル×2ハンドル付・錠付
71,300
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
40358236FSMPD60KN554600578目地用スペーサー×12、六角レンチ(呼び6)×1ハンドル無・錠付
67,400
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする