ECO-CUBE(エコキューブ)

ECO-CUBE(エコキューブ) - JCDECO-CUBE(エコキューブ) - JCD
(4件のレビュー)

即効性のACE(アクティブ・クーラント・エフェクター)と遅効性のACF(アクティブ・コンディショニング・フィルター)をセットにしました。
最初にAシリーズを試されるお客様におすすめします。
お得なセットで、是非その効果をご確認ください。

適合1500ccまでの自動車・バイク種別標準タイプ内容量1セット
注意
※車種の適合に関しましてはアクティブコンディショニングフィルターのサイトで確認お願いします
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な使用車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40363486ECU-1501ホンダ全車種
6,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
40363495ECU-1502ホンダ軽、スバル(インプレッサー、レガシー)
6,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40363504ECU-1503トヨタ系(マークⅡ、クレスタ、ランドクルーザー、ハリアー、ハイラックスサーフ)
6,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
40363513ECU-1504スズキ軽、ダイハツ軽
6,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40363513
2022-03-04
用途: 燃費向上とエンジン内部の洗浄

作業は行いましたが数日経過したのみですので実感はありません。

対象商品 : 40363513
2016-09-29
用途: エンジンオイル交換時などに使用

軽自動車に使用したが、登坂時のストレスが軽減されたような気がします。
セット購入なので、もう少し割安感があればいいのですが…

1が参考にしています
対象商品 : 40363513
2013-06-14
用途: オイル交換時に
有限会社 キムラプラン

今回のオイル交換時に装着してみました。
ラジエターには、即効性のACE(アクティブ・クーラント・エフェクター)を入れました。
燃費の改善は分かりません。
これからの数値に期待しています。

対象商品 : 40363495
2012-08-06
用途: 自家用兼営業車へ使用

目立って改善されたのは、エンジンオイルの汚れ具合。
交換後約4000kmだが、やや茶色が濃くなった程度。
パワー感はやや上がったかな、と思われるくらい。
燃費はほとんど変わらず。
継続して使うと効果が表れるとのことですので、しばらく使用っしてみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする