マグネットキャッチ受け座

マグネットキャッチ受け座 - 大阪魂
材質SUS430内容量1個
注意
※別途取付用にボルトとナットが必要です。(2箇所分)
※取付推奨ボルト呼び径M及び長さ(平座金、ばね座金使用):□30シリーズ/M5×L=10、□40シリーズ/M5×L=14
※ナットは呼び径M5のアルミフレーム用ナットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合フレーム
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40363906MCP30-2M5□30シリーズ用
取扱い終了
代替品有
40363915MCP40-2M5□40シリーズ用
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40363906MCP30-2M517169468MCP30-2M5MCP30-2M5 マグネットキャッチ受け座 ACE(エース) 17169468マグネットキャッチ受け座ACE(エース)1個
1,398
税込1,538
ブランド名が変更になりました
40363915MCP40-2M517169477MCP40-2M5MCP40-2M5 マグネットキャッチ受け座 ACE(エース) 17169477マグネットキャッチ受け座ACE(エース)1個
1,498
税込1,648
ブランド名が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする