曜日別特売

レッドセーフティ太巻

レッドセーフティ太巻 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

ジョイントカットの重ね切りに使用する下敷テープです。
2種類の材質で適度な腰があり経済的なテープです。

用途下地保護・下敷用幅(mm)351巻長さ(m)200厚さ(mm)0.1材質ポリプロピレン/ポリエチレン内容量1袋(5巻)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4037193112-7178
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40371931
2020-07-23
用途: クロス貼りの時
建設業・工事業

値段等はとても満足なのですがやはり少し厚さがうすいなと思う程度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする