ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ショート
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法S(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40436401
HBS1/20S
#0
1/20
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥720
¥
459
¥505
(税込)
7日以内出荷
40436417
HBS1/16S
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥720
¥
459
¥505
(税込)
7日以内出荷
40436426
HBS5/64S
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥720
¥
459
¥505
(税込)
7日以内出荷
40436444
HBS7/64S
#6
7/64
-
-
-
¥810
¥
589
¥648
(税込)
7日以内出荷
40436453
HBS1/8S
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥810
¥
529
¥582
(税込)
7日以内出荷
40436462
HBS9/64S
#8
9/64
-
-
-
¥810
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
40436471
HBS5/32S
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥910
¥
639
¥703
(税込)
7日以内出荷
40436487
HBS3/16S
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥980
¥
629
¥692
(税込)
7日以内出荷
40436496
HBS7/32S
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥1,110
¥
699
¥769
(税込)
7日以内出荷
40436505
HBS1/4S
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥1,160
¥
739
¥813
(税込)
5日以内出荷
40436514
HBS5/16S
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥1,330
¥
839
¥923
(税込)
7日以内出荷
40436523
HBS3/8S
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥1,970
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
40436435
HBS3/32S
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください