ミトロイ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
寸法S(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40436706
HBL1/20S
#0
1/20
#3・#4
#1・#2
#1・#2
¥870
¥
579
¥637
(税込)
7日以内出荷
40436715
HBL1/16S
#1
1/16
#5・#6
#3・#4
#3・#4
¥870
¥
579
¥637
(税込)
7日以内出荷
40436733
HBL3/32S
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥930
¥
629
¥692
(税込)
6日以内出荷
40436742
HBL7/64S
#6
7/64
-
-
-
¥930
¥
629
¥692
(税込)
7日以内出荷
40436751
HBL1/8S
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥930
¥
629
¥692
(税込)
7日以内出荷
40436776
HBL5/32S
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥960
¥
649
¥714
(税込)
6日以内出荷
40436794
HBL7/32S
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥1,180
¥
779
¥857
(税込)
7日以内出荷
40436812
HBL5/16S
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥1,760
¥
1,298
¥1,428
(税込)
7日以内出荷
40436821
HBL3/8S
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥2,420
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
40436837
HBL7/16S
9/16"
7/16
-
-
-
¥4,520
¥
2,898
¥3,188
(税込)
7日以内出荷
40436846
HBL1/2S
5/8"
1/2
7/8"
-
3/4"
¥5,360
¥
3,698
¥4,068
(税込)
7日以内出荷
40436855
HBL9/16S
-
9/16
-
-
-
¥8,400
¥
5,698
¥6,268
(税込)
7日以内出荷
40436864
HBL5/8S
3/4"
5/8
1-1/4"・1-3/8"
-
-
¥10,820
¥
7,198
¥7,918
(税込)
7日以内出荷
40436873
HBL3/4S
7/8"・1"
3/4
1/2"
-
-
¥14,490
¥
9,698
¥10,668
(税込)
7日以内出荷
40436724
HBL5/64S
#2・#3
5/64
#8
#5・#6
#5・#6
¥830
取扱い終了
40436767
HBL9/64S
#8
9/64
-
-
-
¥880
取扱い終了
40436785
HBL3/16S
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥980
取扱い終了
40436803
HBL1/4S
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥1,360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください