ミトロイ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
本体の長さが同じため高爪交換に大変便利
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
両ロング
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40437004
HEJ-4
M5
M8
M6
M6
¥2,960
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
40437013
HEJ-5
M6
M10
M8
M8
¥4,160
¥
2,598
¥2,858
(税込)
7日以内出荷
40437022
HEJ-6
M8
M12・M14
M10
M10
¥5,710
¥
3,398
¥3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40437031
HEJ-8
M10
M16
M12
M12
¥9,800
¥
5,998
¥6,598
(税込)
7日以内出荷
40437047
HEJ-10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥11,130
¥
6,798
¥7,478
(税込)
7日以内出荷
40437056
HEJ-12
M14
M22・M24
M18・M20
M18・M20
¥13,460
¥
8,198
¥9,018
(税込)
6日以内出荷
40437065
HEJ-14
M16・M18
-
M22・M24
M22・M24
¥16,910
¥
9,998
¥10,998
(税込)
5日以内出荷
40437074
HEJ-17
M20・M22
-
-
-
¥20,850
¥
12,980
¥14,278
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください