ミトロイ
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット
差込角9.5mm(3/8)用各種ハンドルなどに取付け使用可能。
仕様
ボール付
セット内容
T型ホローレンチ(THC-3BH)、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
17
ビット取付方法
押込スライド式
本体長さL(mm)
65
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40437616
THC-3BH-50S
50
¥
11,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
40437625
THC-3BH-100S
100
¥
11,890
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
40437634
THC-3BH-150S
150
¥
12,710
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
40437643
THC-3BH-200S
200
¥
14,280
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください