ミトロイ
ヘックスソケットロング(パワータイプ) ホルダーセット
用途
インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
セット内容
ヘックスソケットロング(パワータイプ)3/4/5/6/8/10/12mm、ソケットホルダー
全長(mm)
100
質量(g)
646
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40438237
PH308ML-100
¥
14,230
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください