ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ヘックスソケットロング(パワータイプ) ホルダーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40438237
品番
PH308ML-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,230
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
用途
インパクトレンチ用
セット内容
ヘックスソケットロング(パワータイプ)3/4/5/6/8/10/12mm、ソケットホルダー
全長(mm)
100
質量(g)
646