曜日別特売

ビットソケット ショートスタビー

ビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイビットソケット ショートスタビー - ミトロイ
(3件のレビュー)

ビットソケットショート(EF-S)に比べ短く軽い
スムーズな作業が可能

仕様インパクトドライバー対応寸法L(mm)55寸法l2(mm)20内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法S(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40439594EF-5.5ST5.5
630
389
428(税込)
当日出荷
40439603EF-6ST6
630
389
428(税込)
当日出荷
40439612EF-7ST7
680
429
472(税込)
当日出荷
40439621EF-8ST8
710
449
494(税込)
当日出荷
40439637EF-9ST9
770
479
527(税込)
当日出荷
40439646EF-10ST10
770
479
527(税込)
当日出荷
40439655EF-11ST11
770
479
527(税込)
当日出荷
40439664EF-12ST12
800
499
549(税込)
当日出荷
40439673EF-13ST13
840
529
582(税込)
当日出荷
40439682EF-14ST14
870
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40439655
2023-11-19
用途: 電子部品の締め付け

11mm対角を使っている信号コネクタや時計部品軸の締め付けに使っています。珍しいサイズなのでモノタロウさん頼みです。

対象商品 : 40439621
2024-04-08
用途: 輸入車のアンダーカバー脱着など
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格ですが問題ありません。他のサイズも揃えようかな?

対象商品 : 40439673
2020-07-26
用途: 刈払機チップソーの交換
農・林・水産業

これを使うことによって,チップソーの交換が速やかに出来るので,頻繁にチップソーの研磨をする気が起きるようになりました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする