曜日別特売

ユニバーサルビットソケット

ユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイユニバーサルビットソケット - ミトロイ
(3件のレビュー)

首振り角度は30度
コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ

仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法S(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440163EUF-8658121147
4,530
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
40440172EUF-10731014.51247
4,530
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40440181EUF-128212171347
4,530
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
40440197EUF-13851318.51342
4,550
2,898
3,188(税込)
当日出荷
40440206EUF-14871419.51442
4,550
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
40440215EUF-17951723.51541
4,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40440224EUF-1910819261740
4,770
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40440233EUF-211242128.51840
4,850
2,998
3,298(税込)
当日出荷
40440242EUF-2414224322139
5,690
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440242
2020-02-21
用途: 配管フランジネジの着脱
有限会社永田電機建設業・工事業

重宝して使っております。コネクション分が外れてしまう 使い方が悪いかもしれないがもう少し丈夫さがほしい。

対象商品 : 40440172
2015-09-09
用途: 狭いところのねじ回し
富田農機株式会社

指で固定できため、安定した使用ができる

対象商品 : 40440224
2017-12-25
用途: 標識にIボルト取付時
建設業・工事業

14.4Vインパクトレンチ使用で数本しめたら抜け止め部分が折れた

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする