ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)

ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) - ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) - ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) - ミトロイビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ) - ミトロイ
(1件のレビュー)

脱落防止用コイルバネとボールで保持します。

用途6角ボルトビスやテクスネジの着脱用仕様インパクトドライバー対応、ボール付寸法L(mm)55寸法l2(mm)20内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法S(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440303EF-9SB9
970
619
681(税込)
7日以内出荷
40440312EF-10SB10
1,060
679
747(税込)
当日出荷
40440321EF-11SB11
1,100
699
769(税込)
7日以内出荷
40440337EF-12SB12
1,100
699
769(税込)
7日以内出荷
40440346EF-13SB13
1,150
739
813(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
40440355EF-14SB14
1,150
739
813(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440321
2021-10-09
用途: 横向きでのボルト締め付け作業に
建設業・工事業

フランジ付きボルトを何本も横向きに締める/緩める作業があり普通のソケットでは
ぽろぽろ落ちてしまい、イライラしてしまいましたがこれを使えば作業がはかどります。
ボルトそのものが外国製で精度が低いためセット時に固い時がありますが
本商品の精度は大変高いです。
くびれている部分の梨地処理が滑り止めになっていてとても気に入りました。
使う人のことを良く分かっているのだと思います。
アイディア商品ですので、もっと積極的にサイズ展開されたら良いと思います。
磁石入りですとボルト/ナットの深さが一定になってしまうから
これしか勝たん場面は結構あると思いますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする