ミトロイ
全ネジソケット
こんなお得な商品も!
全ネジソケット
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(3)
(1件のレビュー)
オートロック機構(回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
用途
全ネジボルト用
寸法L(mm)
70
仕様
インパクトドライバー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
適応ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440364
EZN-5/16
97
23
24.2
W5/16
¥
3,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
40440373
EZN-3/8
130
28
24.5
W3/8
¥
3,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
40440382
EZN-1/2
124
28
24.5
W1/2
¥
3,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください