型枠用ソケット IB取付用

型枠用ソケット IB取付用 - ミトロイ型枠用ソケット IB取付用 - ミトロイ型枠用ソケット IB取付用 - ミトロイ型枠用ソケット IB取付用 - ミトロイ
(1件のレビュー)

IBフォームタイの取付に大変便利
噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます
ナットが噛み単管等の取付けが楽になります

仕様インパクトドライバー対応呼称IB取付用寸法l1(mm)12寸法l2(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440531EKW-IBS74
2,050
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
40440547EFT-2175
1,960
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40440547
2022-04-30
用途: 型枠工

使いやすいがネジのソケット部分がもう少し深いほうが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする