型枠用ソケット 小判型(K型)用

型枠用ソケット 小判型(K型)用 - ミトロイ型枠用ソケット 小判型(K型)用 - ミトロイ

小判型フォームタイをくわえてまわす

用途小判型(K型)フォームタイ専用仕様インパクトドライバー対応質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)26寸法l(mm)40呼称小判型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440565EKB-10
2,050
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする