ミトロイ
型枠用ソケット 軸足用
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途
埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用
寸法L(mm)
57
仕様
インパクトドライバー対応
質量(g)
30
寸法D(Φmm)
13.5
寸法l(mm)
12
呼称
軸足用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440574
ES-KB
¥1,570
¥
999
¥1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください