ミトロイ
フォームタイ用 解体レンチ
フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します。
寸法S(mm)
21
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
180
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440592
EDP-21
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください