フォームタイ用 スライド解体レンチ

フォームタイ用 スライド解体レンチ - ミトロイフォームタイ用 スライド解体レンチ - ミトロイ

フォームタイナットからボルトの飛び出しにバラツキがある場合に適します。

寸法S(mm)21仕様インパクトレンチ用質量(g)246寸法L(mm)102寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)25寸法l1(mm)12寸法l2(mm)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40440601ESP-21
5,840
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする