ミトロイ
ピーコン用 刃付インパクトソケット
先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途
セメント付きビーコン外しに
寸法S(mm)
12
仕様
インパクトレンチ用
質量(g)
130
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
19
寸法D2(Φmm)
25
寸法l1(mm)
15
寸法l2(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40440626
EPP-12
¥
3,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください