曜日別特売

ソケットレンチセット メタルケースセット

ソケットレンチセット メタルケースセット - ミトロイ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
セット内容
スペアソケット(12角)26/29/32/35/38/41/46/50mm
ラチェットハンドル(6RH500)、エクステンションバー(6EX200・400)、T形スライドハンドル(6ST450)、メタルケース
差込角(mm[inch])19.0[3/4]質量(kg)12.6ケース寸法(mm)525×158×80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40443794S613M
81,820
49,980
値下げ
54,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする