曜日別特売

インパクトレンチ用 エクステンションソケット

インパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションソケット - ミトロイ
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)19内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法S(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40445763P3ES8-1008
3,490
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40445772P3ES10-10010
3,490
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40445781P3ES12-10012
3,490
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40445797P3ES13-10013
3,590
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40445806P3ES14-10014
3,590
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
40445815P3ES17-10017
3,590
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする