ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長L(mm)
125
寸法D2(Φmm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445824
P3ES10-125
10
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40445833
P3ES12-125
12
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
40445842
P3ES14-125
14
¥
3,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください