ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長L(mm)
150
寸法D2(Φmm)
19
内容量
1本
全7種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
16
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445851
P3ES8-150
8
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445867
P3ES10-150
10
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445876
P3ES12-150
12
¥
3,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445885
P3ES13-150
13
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445894
P3ES14-150
14
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445903
P3ES16-150
16
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
40445912
P3ES17-150
17
¥
3,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください