ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長L(mm)
200
寸法D2(Φmm)
19
内容量
1本
全7種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
16
17
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445921
P3ES8-200
8
¥
4,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40445937
P3ES10-200
10
¥
4,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40445946
P3ES12-200
12
¥
4,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
40445955
P3ES13-200
13
¥
4,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40445964
P3ES14-200
14
¥
4,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40445973
P3ES16-200
16
¥
4,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40445982
P3ES17-200
17
¥
4,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください