ミトロイ
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長L(mm)
250
寸法D2(Φmm)
19
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40445991
P3ES10-250
10
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446007
P3ES12-250
12
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446016
P3ES13-250
13
¥
4,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446025
P3ES14-250
14
¥
4,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446034
P3ES17-250
17
¥
4,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください