曜日別特売

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット - ミトロイインパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット - ミトロイ

コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。

形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)100首振角度(°)30内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446131P3US8-1008
7,160
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
40446147P3US10-10010
7,160
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
40446156P3US12-10012
7,160
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
40446165P3US13-10013
7,160
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
40446174P3US14-10014
7,160
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
40446183P3US17-10017
7,160
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする