ミトロイ
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
形状
6角
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
全長L(mm)
200
首振角度(°)
30
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法S(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40446253
P3US8-200
8
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
40446262
P3US10-200
10
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
40446271
P3US12-200
12
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40446287
P3US13-200
13
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40446296
P3US14-200
14
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
40446305
P3US17-200
17
¥
8,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください