ミトロイ
インパクトレンチ用 スタッドソケット
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
46
寸法D2(Φmm)
19
寸法l(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ボルトの呼び
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40446402
P3S5X0.8
75
M5×0.8
12
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446411
P3S6X1.0
75
M6×1
13
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446427
P3S8X1.25
80
M8×1.25
15
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446436
P3S10X1.25
80
M10×1.25
17
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446445
P3S10X1.5
80
M10×1.5
17
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446454
P3S12X1.25
80
M12×1.25
19
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
40446463
P3S12X1.75
80
M12×1.75
19
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください